Remen za vezanje, 1-dijelni sa steznom hvataljkom, garnitura od 2 komada 2 m

Artikl br.: 086205 2
Postavite cijenu 2 Piece (2,62 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
656 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 2 m
Širina pojasa 25 mm
maksimalna snaga vezivanja LC 300 daN
Sadržaj garniture 2
Vrsta proizvoda Pojas za vezivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086205 2
EAN / GTIN 8718126084171
Broj proizvođača SBIG/102/OR

Opis

Izvedba:

Specijalno konstruirana stezna hvataljka (protiv proklizavanja) s većim otvorom i većom silom stezanja.

Upotreba:

Za učvršćivanje, osiguranje i međusobno stezanje komponenata u radionici ili tijekom transporta.

Napomena:

Remenje za pričvršćivanje nije kodirano bojom. Boje mogu odstupati.