Dvodijelna garnitura plosnatih magneta s navojnim prihvatom plosnato, Neodimij, ⌀: E857/2mm

Artikl br.: 085973 E857/2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivna sila stezanja 85 N
Visina s navojem 6 mm
Materijal jezgre magneta Neodimij
Navoji M4
Vrsta proizvoda Plosnati magnet

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 085973 E857/2
EAN / GTIN 5012095619338

Opis

Izvedba:

  • Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.
  • Zahvaljujući gumiranoj površini otporan na koroziju i sa zaštićenom površinom.
  • Jače bočne magnetske sile zahvaljujući gumiranju.
  • Magnetska jezgra od neodima.

Upotreba:

Lakirane površine, bez proklizavanja i ogrebotina.

Napomena:

Kuka s vanjskim navojem pod br. 085921.