Plosnati magnet s unutarnjim navojem 50 mm

Artikl br.: 085915 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
918 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivna sila stezanja 220 N
50 mm
Visina 10 mm
Visina s navojem 22 mm
Materijal jezgre magneta Ferit
Materijal površine pocinčano
Navoji M6
Navojni prihvat Da
maksimalna postojanost na temperaturi 120 °C
Težina 110 g
Vrsta proizvoda Plosnati magnet

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085915 50
EAN / GTIN 5012095029953
Broj proizvođača E869

Opis

Izvedba:

  • Zaštićeni plosnati magnet od tvrdog ferita s navojnim prihvatom.
    • Cinčana površina.
    • Otporno na temperature maksimalno do 120 °C.

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju vijčanim spajanjem.

Napomena:

Kuka s vanjskim navojem pod br. 085921.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu