Garnitura univerzalnih markera u tubi bijeli, crveni, žuti tri dijela

Artikl br.: 085185
Postavite cijenu 3 Piece (7,89 € / 100 Millilitre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
714 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Boja natpisa bijela; crveno; žuta
maksimalna debljina poteza 3 mm
postojanost na temperaturi do 200 °C
Otporan na UV-zrake da
vodonepropusno da
Sadržaj 50 ml
Vrsta proizvoda Marker s lakom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085185
EAN / GTIN 2050002046535

Opis

Izvedba:

Marker u tubi s čeličnom kuglicom na vrhu od 3 mm. Gusta boja. Otporna na temperature do 200 °C.

Upotreba:

Za označavanje na svim površinama (mokro, paljeno, grubo, hrđavo, masno, vruće,. . . ). UV-stabilan i vodootporan.

Opseg isporuke:

Po jedan pisač za cijev br. 085351 bijeli / crveni / žuti.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi