Lak marker 780 BL

Artikl br.: 085168 BL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    5,02 € / Piece
  • od 10 Piece
    4,19 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
106 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Boja natpisa crno
postojanost na temperaturi do 400 °C
Otporan na UV-zrake da
vodonepropusno da
Oznaka proizvođača Lak marker 780
Vrsta proizvoda Marker s lakom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085168 BL
EAN / GTIN 4004764023073
Broj proizvođača 4-780001

Opis

Izvedba:

Lak bez mirisa, okrugli vrh. UV-stabilan i vodootporan.
Izrazito fini vrh. Širina poteza oko 0,8 mm.

Upotreba:

Otporno na temperature do 400 °C (bijela do 1000 °C).