Reciklirana traka za pakiranje, smeđa, Širina×Duljina (mm×m): 50X50

Artikl br.: 083647 50X50
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.116 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina×Duljina (mm×m) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal nosača Papir
ljepilo Prirodni kaučuk
Nosivi teret 10 kg
Boja smeđa
Duljina 50 m
širina 50 mm
Vrsta proizvoda Ljepljiva traka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 083647 50X50
EAN / GTIN 4063565086779
Proizvođač/odgovorna osoba tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Opis

Izvedba:

Univerzalno primjenjiva traka za pakiranje koja se može reciklirati.
tesa® 4713 sastoji se od papirnog nosačeg materijala i ljepila od prirodne gume.
  • Proces proizvodnje bez otapala
  • Prikladno za lagane kartonske ambalaže do najviše 10 kg
  • Dobro prianja na različite kvalitete kartona
  • Ljepljiva traka pogodna za recikliranje, ispitana prema INGEDE metodi