{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | tesakrepp® 4329 | |
vrsta ljepljive trake | jednostrano | |
Materijal nosača | Papir | |
ljepilo | Prirodni kaučuk | |
Snaga lijepljenja na čeliku | 0,28 N/mm | |
Sposobnost širenja | 10 % | |
Vlačna čvrstoća | 0,33 N/mm | |
Posebnost | moguće ručno trganje; ponovno preradivo; moguć otisak | |
Primjena | za radove prekrivanja | |
postojanost na temperaturi do | 70 °C | |
s odvajajućim slojem (liner) | ne | |
Temperatura skladištenja | 15 °C - 35 °C | |
relativna vlažnost u skladištu | 50 % - 70 % | |
Boja | žućkasto | |
Duljina | 50 m | |
širina | 50 mm | |
Debljina | 0,13 mm | |
količina ljepljivih traka | 6 | |
Vrsta proizvoda | Selotejp |
Broj artikla | 083645 50X50 | |
EAN / GTIN | 4005801208538 | |
Broj proizvođača | 04329-00005-01 |