Komplet papirnatih traka za prekrivanje 25X50

Artikl br.: 083645 25X50
Postavite cijenu 12 Piece (0,05 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
561 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača tesakrepp® 4329
vrsta ljepljive trake jednostrano
Materijal nosača Papir
ljepilo Prirodni kaučuk
Snaga lijepljenja na čeliku 0,28 N/mm
Sposobnost širenja 10 %
Vlačna čvrstoća 0,33 N/mm
Posebnost moguće ručno trganje; ponovno preradivo; moguć otisak
Primjena za radove prekrivanja
postojanost na temperaturi do 70 °C
s odvajajućim slojem (liner) ne
Temperatura skladištenja 15 °C - 35 °C
relativna vlažnost u skladištu 50 % - 70 %
Boja žućkasto
Duljina 50 m
širina 25 mm
Debljina 0,13 mm
količina ljepljivih traka 12
Vrsta proizvoda Selotejp

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083645 25X50
EAN / GTIN 4005801208460
Broj proizvođača 04329-00002-01

Opis

Izvedba:

tesakrepp® 4329 je papirnata tanka i fleksibilna papirnata traka za prekrivanje od slabog krepa, koja je vrlo otporna na rezanje i pruža srednju postojanost lakova i ispuna. Osim toga, također je prikladna za opće radove pokrivanja i lakiranja kod temperaturnih opterećenja do 70 °C.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja tesa® proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.