Proizvod spajanja 648

Artikl br.: 083341 648
(146,70 € / 100 Millilitre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
184 dijelovi na zalihi
  • Označavanje opasnih tvari: GHS05: Korozivni učinak; GHS07 oprez

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača LOCTITE 648
Kemijska baza uretan metakrilat
Dinamična viskoznost 450 mPas - 550 mPas
Gustoća 1,1 g/cm3
Oblik tekuće
Plamište 93,3 °C
Temperatura na području primjene −75 °C - 180 °C
Čvrstoća prema 10 min
Funkcionalna čvrstoća prema 3 h
Osobina fluorescentno pod UV svjetlom; tolerantno na ulje
prikladno za materijal Čelik
prikladno za područja primjene Lijepilo; Labavi ili čvrsti spoj
maksimalna dimenzija pukotina 0,15 mm
Razred čvrstoće vrlo čvrsta
minimalni moment odvajanja 29 Nm
Demontaža samo zagrijavanjem
Boja zeleno
Količina punjenja 50 ml
Temperatura skladištenja 8 °C - 21 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje 24 mjesec
Označavanje opasnih tvari GHS05: Korozivni učinak; GHS07 oprez
Vrsta proizvoda Proizvod spajanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083341 648
EAN / GTIN 5010266006659
Broj proizvođača 1804416

Opis

Izvedba:

U tehnici proizvodnje dva ili više dijela međusobno se spajaju. Prilikom ljepljenje cijela se površina koristi za čvrsto povezivanje. Omogućeni su prijenos velike snage i dinamička opterećenja (velika posmična čvrstoća).

Upotreba:

Univerzalni proizvod za spajanje, otporan na temperature. Preporučen za ležajeve i osovine.

Napomena:

Površine prethodno obradite s univerzalnim sredstvom za čišćenje br. 083391 i br. 083392.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    oznaka proizvođača Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu