Osigurač za vijke 222

Artikl br.: 083301 222
(132,28 € / 100 Millilitre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
216 dijelovi na zalihi
  • Označavanje opasnih tvari: GHS07: Uskličnik

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača LOCTITE 222
Kemijska baza Dimetakrilatni ester
Dinamična viskoznost 900 mPas - 1.500 mPas
Gustoća 1,08 g/cm3
Oblik tekuće
Plamište 100 °C
Temperatura na području primjene −55 °C - 150 °C
Čvrstoća prema 15 min
Funkcionalna čvrstoća prema 6 h
Osobina thixotrop; fluorescentno pod UV svjetlom; antivibracijski; sprječava zaglavljivanje
prikladno za materijal Metal
prikladno za područja primjene Osigurač za vijke; Lijepilo; univerzalno primjenjivo
za veličine navoja M do M36
Razred čvrstoće nisko čvrsta
minimalni moment odvajanja 6 Nm
Demontaža s normalnim alatom
Boja ljubičasto
Količina punjenja 50 ml
Temperatura skladištenja 8 °C - 21 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje 24 mjesec
Označavanje opasnih tvari GHS07: Uskličnik
Vrsta proizvoda Osigurač za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083301 222
EAN / GTIN 4058093008942
Broj proizvođača 195743

Opis

Izvedba:

Primjenom osigurača za vijke sprečava se neželjeno otpuštanje i labavljenje vijčanih spojeva. Jednokomponentna, anaerobna ljepila prikladna su za sve vrste i oblike navoja. Vijčani spojevi postaju zabrtvljeni. Osigurano od zaglavljivanja.
Tekući osigurač vijačnika.

Upotreba:

Slaba snaga − moguće otpuštanje pomoću normalnog alata.
Srednja snaga − otpuštanje pomoću normalnog alata nije moguće.
Visoka snaga − otpuštanje pomoću specijalnog alata ili zagrijavanjem (>150 °C).
Slabe čvrstoće, jednostavna demontaža, prikladno za sve metale i pasivne materijale.

Napomena:

Navojne dijelove prije postavljanja osigurača za vijke očistite univerzalnim sredstvom za čišćenje br. 083391 i br. 083392. Brzo i jednostavno rukovanje za boce od 50 ml s br. 083344 vel. 50.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    oznaka proizvođača Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu