Ulje za bušenje i rezanje 400 ml

Artikl br.: 083013 400
(28,88 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 12 Piece
  • Koraci narudžbe: 12 Piece
na zahtjev
Na zalihi
398 dijelovi na zalihi
  • Označavanje opasnih tvari: GHS02: Plamen; GHS09 opasno za okoliš

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Limenka za sprej
Mlaznica Smart Straw
Sadržaj 0,4 l
Boja smeđa
Oblik tekuće
Otopivo u vodi netopiv
Serija SPECIALIST®
Označavanje opasnih tvari GHS02: Plamen; GHS09 opasno za okoliš
Vrsta proizvoda Ulje za rezanje / ulje za brušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083013 400
EAN / GTIN 5032227005303
Broj proizvođača 49109/NBA

Opis

Izvedba:

Kao savršena nadopuna svjetski poznatom WD-40 ® multifunkcionalnom proizvodu ste s WD-40 ® SPECIALIST ® serijom proizvoda spremni na sve. Jedan pokret rukom je dovoljan i Vaši su problemi odsprejani.
Ulje za bušenje i ulje za rezanje sastoje se od mješavine kvalitetnih tvari koje su iznimno otporne na pritisak. Primjenjuje se pri temperaturi okoline od < 50 °C.

Prednost:

  • Poboljšani postupak strojne obrade svih metala.
  • Smanjeno zagrijavanje i habanje.
  • Produljeni vijek trajanja reznih alata i svrdala.
  • Smart Straw™ sustav za raspršivanje za točkasto raspršivanje te raspršivanje po površinama.