{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba | Kanistar | |
Sadržaj | 5 l | |
Boja | jantarne boje | |
Vrelište | 176 °C | |
Plamište | 47 °C | |
Otopivo u vodi | netopiv | |
Oksidirajuće značajke | nije određeno | |
Kinematička viskoznost | < 1 mm2/s | |
Označavanje opasnih tvari | GHS02: Plamen; GHS07 oprez; GHS08 opasno za zdravlje | |
Vrsta proizvoda | Višenamjensko ulje / univerzalno ulje |
Broj artikla | 083005 5000 | |
EAN / GTIN | 5032227495005 | |
Broj proizvođača | 5LTR 49505/ML |