Garniture za početnike Ravan M8

Artikl br.: 082715 M8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za navoje M M8
Vrsta proizvoda Tekuća svrdla

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 082715 M8
EAN / GTIN 2050001739995
Broj proizvođača 90 082715 M8

Opis

Opis:

Tarno svrdlo preko HM poligonalne konture stvara toplinu uslijed trenja koja plastificira metalne materijale svih vrsta. Na taj se način u roku od nekoliko sekundi slijepe rupe u materijalima različitih debljina mogu izraditi bez nakupljanja odvojenih čestica.

Prednost:

  • Velika ušteda troškova i vremena u usporedbi s konvencionalnim postupkom (npr. uvlačna matica).
  • Bez narezivanja, bez otpada; zamjenjuje zakivne matice, matice za privarivanje i tlačne matice.
  • Čvrst temelj za navoje s visokim silama izvlačenja.
  • Za sve uobičajene debljine materijala i veličine navoja (navoj prema DIN 13).

Opseg isporuke:

  • 1 specijalna stezna glava MK2 s rashladnim prstenom.
  • 1 kukasti i viljuškasti ključ.
  • 4 čahure ER25 u odgovarajućim veličinama za M4 − M12.
  • 1 Flowdrill tekuće svrdlo u odabranoj veličini navoja.
  • 1 Flowtap uvaljivač navoja u odabranoj veličini navoja.
  • 1 specijalno sredstvo za razdvajanje za tarno bušenje uključujući kist od mjedi (FDKS100; 100 g).
  • 1 specijalno ulje za oblikovanje navoja uključujući kist s čekinjama (FTMZ100; 100 ml).
  • 1 kovčeg s kratkim uputama (detaljan priručnik za preuzimanje u PDF-formatu).

Napomena:

Dodatne izvedbe i garniture za posebne primjene (npr. za tanke limove) dostupne na upit. Odgovarajuće uvaljivače navoja potražite pod br. 139115 i slijedeće.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    za navoje M Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu