Sigurnosni kolut za namatanje kabla 10S

Artikl br.: 081192 10S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 44

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 44
Nazivna snaga, odrolano 3500 W
Nazivni napon 240 V
Duljina 406 mm
širina 190 mm
Visina 313 mm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Razred kabla H07RN-F
Struktura kabla 3G2,5
Materijal kabla Neopren-guma
Duljina kabela 10 m
Materijal kućišta Plastika
Vrsta proizvoda Kolut za namatanje kabla

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081192 10S
EAN / GTIN 7391390467041
Broj proizvođača 199112360

Opis

Izvedba:

Kolut za namatanje s vođenom automatikom namotavanja i odmotavanja, višestruka blokada po okretaju. Zatvoreno plastično kućište, otporno na lom. Termička zaštita od preopterećenja, robusni H07RN-F neopren-kabel s priključkom za spojku.
Jednostavna montaža na zid, odnosno strop sa zakretnim područjem od 180°.

Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela od ⌀ > 1 mm, ali alate i žice treba držati podalje.

Upotreba:

Za poboljšanje ergonomije zahvaljujući radu sa smanjenim opterećenjem kabla kao i rasporedu kabla te sprječavanju opasnosti od nesreća i ozljeda zbog kablova koji se nalaze na podu.

Napomena:

Namatač crijeva s povratnom oprugom vidi br. 080066 do 080079.