Produžni vod, trostruki sa spojkom za F, B, PL, CZ 15N

Artikl br.: 081186 15N
(6,52 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 44
  • otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode: Kategorija 2 (K2) prema BGI-u

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 44
otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode Kategorija 2 (K2) prema BGI-u
Mrežni napon 250 V
Opskrba energijom Mrežni pogon
Razred kabla H07RN-F
Struktura kabla 3G1,5
Materijal kabla Neopren
Duljina kabela 15 m
Vrsta proizvoda Produžni kabel
Vrsta utikača, ulaz E

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081186 15N
EAN / GTIN 4003644000104
Broj proizvođača FVK15-HK

Opis

Izvedba:

S utičnicama za sljedeće zemlje F, B, PL, CZ.
Odobreno za upotrebu na otvorenom i u vlažnim prostorima (IP44).
Otporan na ulje, benzin, UV-zrake.
S trostrukom spojkom. Kabel od neoprenske gume s gumenim utikačem i spojkom zaštićenom od prskanja vode.

Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ > 1 mm, ali alate i žice treba držati podalje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi