Viseća razvodna kutija za F, B, PL, CZ 250

Artikl br.: 081143 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 44

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 44
Tip 250
Nazivna snaga 3,5 kW
širina 227 mm
Dubina 212 mm
Visina 305 mm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Broj utičnica 250 V 6
prikladno za zemlje F; B; PL; CZ
Vrsta proizvoda Razvodne kutije
Vrsta utikača, ulaz E

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081143 250
EAN / GTIN 4003644015788
Broj proizvođača FKVE6000

Opis

Izvedba:

Izlazne utičnice sa samozatvarajućim poklopcima.
Kompaktna viseća razdjelna kutija s robusnim kućištem ojačanim tvrdom gumom za uštedu prostora i urednu raspodjelu napona odnosno komprimiranog zraka.
S utičnicama za zemlje F, B, PL i CZ.
  • Jednostavno vođenje kabla s vlačnim rasterećenjem.
  • Karika za vješanje i masivna kuka za alate.
  • Zaštićen od prskajuće vode IPX4.

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ < 12 mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.
IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ > 1 mm, ali alate i žice treba držati podalje.

Napomena:

Viseća razvodna kutija s priključkom na mrežu dostupna na upit.