{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Opskrba energijom | Radi na komprimirani zrak | |
| Izlazna snaga | 300 W | |
| maksimalan broj okretaja | 26.000 min-1 | |
| maksimalna potreba za zrakom | 1.020 l/min | |
| Priključni navoj | NPT | |
| Priključak tlačnog zraka | 1/4 col | |
| oznaka proizvođača | 3260D12 | |
| Širina trake | 13 mm | |
| Duljina trake | 305 mm | |
| Težina | 0,77 kg | |
| Radna buka | 81,5 dB(A) | |
| maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s2 | |
| Vrsta proizvoda | Tračna bruslilica |
| Broj artikla | 079570 3260D12 | |
| EAN / GTIN | 015451689629 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com |