Pneumatska ravna brusilica 51813

Artikl br.: 079441 51813
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazna snaga 75 W
maksimalan broj okretaja 100.000 min-1
maksimalna potreba za zrakom 170 l/min
Priključni navoj NPT
Priključak tlačnog zraka 1/4 col
⌀ steznih kliješta 3 mm
Težina 0,4 kg
Radna buka 81 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
Duljina 135 mm
Vrsta proizvoda Ravni brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 079441 51813
EAN / GTIN 616026518131
Broj proizvođača 51813

Opis

Izvedba:

Dynabrade − pneumatska ravna brusilica.
Višestruko primjenjiva, tiha ravna brusilica u robusnoj i ergonomskoj izvedbi sa Soft-drškom.
Mala brusilica s brojem okretaja od 100.000 o/min. Opremljeno kvalitetnim ležajevima za maksimalnu brzinu.

Upotreba:

Upotrebljavajte samo komprimirani zrak bez ulja. Ne nanosite ulje!

Opseg isporuke:

Uključivo potrebna nazuvica.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu