Pneumatska ravna brusilica 51701

Artikl br.: 079441 51701
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 51701
Izlazna snaga 75 W
maksimalan broj okretaja 60.000 min-1
maksimalna potreba za zrakom 228 l/min
Priključni navoj NPT
Priključak tlačnog zraka 1/4 col
⌀ steznih kliješta 3 mm
Težina 0,4 kg
Radna buka 66 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
Duljina 132 mm
Vrsta proizvoda Ravni brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 079441 51701
EAN / GTIN 616026517011
Broj proizvođača 51701

Opis

Izvedba:

Dynabrade − pneumatska ravna brusilica.
Višestruko primjenjiva, tiha ravna brusilica u robusnoj i ergonomskoj izvedbi sa Soft-drškom.
Mala brusilica s turbinskim pogonom bez prijenosa s maksimalnim brojem okretaja od 60000 1/min. Pneumatski pogon s keramičkim ležajevima i patentiranim nadzorom nad brojem okretaja za konstantan broj okretaja pod opterećenjem.

Upotreba:

Upotrebljavajte samo komprimirani zrak bez ulja. Ne nanosite ulje!

Opseg isporuke:

Uključivo potrebna nazuvica.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu