Pneumatski udarni odvijač Kratka izvedba 9012M-1

Artikl br.: 079191 9012M-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 678 Nm
maksimalni ⌀ vijka (8.8−12.9) M20
maksimalan broj okretaja 8.800 min-1
Pogonski profil prihvata za alat 4-kut
Dimenzije prihvata za alat 1/2 col
maksimalna potreba za zrakom 127,4 l/min
Priključni navoj NPT
Priključak tlačnog zraka 1/4 col
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) 10 mm
Težina 1,27 kg
Radna buka 92,2 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN 13,49 m/s2
Duljina 80 mm
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 079191 9012M-1
EAN / GTIN 4000896218356
Broj proizvođača 9012M-1

Opis

Izvedba:

Izuzetno kompaktan udarni odvijač s udarnim mehanizmom Jumbo Hammer, izmjenjivanje rada jednom rukom i trostupanjskim okretanjem u smjeru kazaljke na satu. Maksimalni moment otpuštanja od 1200 Nm.