Tračna turpija BF10-280E Start-Set 72280551

Artikl br.: 077716 72280551
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Transportni kovčeg

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kovčeg
Oznaka proizvođača BF 10-280E
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 800 W
Raspon broja okretaja 10.000 min-1 - 28.000 min-1
Širina trake 20 mm
Duljina trake 520 mm
Težina 2,1 kg
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
Vrsta proizvoda Tračno brusilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077716 72280551
EAN / GTIN 4014586867267
Broj proizvođača 72280551000

Opis

Izvedba:

Učinkovita tračna turpija s bogatom osnovnom garniturom. Pokriva sve važne primjene za obradu rubova, kutova, cijevi i profila.
  • Veliki volumen odrezivanja u veoma uskim prostorima.
  • Optimalan broj okretaja za trake za brušenje, filc trake i trake za poliranje zahvaljujući podesivom broja okretaja.
  • Maksimalni doseg 165 mm.
  • Širine trake od 3 do 20 mm.
  • Sigurno vođenje trake i kod uskih traka.

Opseg isporuke:

1 turpija za traku BF10-280E u plastičnom kovčegu. 3 ruke za brušenje, po 10 brusnih traka 3, 6 i 20 mm (granulacija 120) i 5 filc traka 6 mm (srednja granulacija).

Napomena:

Metalni kontaktni kotačić dostupan na upit.