{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Transportni kovčeg | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Fino tip E 18 V | |
Oznaka proizvođača | ASCD 18-300 W2 | |
Broj sadržanih baterija | 0 | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Napon baterije | 12 V; 18 V | |
maskimalan okretni moment | 290 Nm | |
maksimalan ⌀ vijka (8,8 − 12,9) | M18 | |
Broj udaraca | 0 min-1 - 3.400 min-1 | |
Pogonski profil prihvata za alat | Vanjski četverokut | |
Dimenzije prihvata za alat | 1/2 col | |
Težina | 1 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | 6 m/s2 | |
tipična uporaba | Heavy Duty | |
prikladno za materijal | čelik | |
Vrsta proizvoda | Udarni vijak |
Broj artikla | 074000 71150664 | |
EAN / GTIN | 4014586887425 | |
Broj proizvođača | 71150664000 |