Li-Ion akumulator FE14 V

Artikl br.: 073836 FE14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 2,5 Ah
Napon baterije 14,4 V
prikladno za Uređaji Fein 14 V
Vrsta proizvoda Baterija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 073836 FE14
EAN / GTIN 4014586882727
Broj proizvođača 92604170020

Opis

Izvedba:

Litij-ionski akumulator s prikazom razine napunjenosti i tehnologijom FEIN SafetyCell. Štiti akumulator i uređaj od preopterećenja, pregrijavanja i dubinskog pražnjenja. 100% kompatibilna sa svim alatima s akum. jedinicom FEIN od 12 V kao i baterijskim alatima od 18 V sa sučeljem MultiVolt.