{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost stolice | 160 kg | |
Izvedba | s kotačićima | |
Križno postolje ⌀ | 740 mm | |
Vrsta podešavanja po visini | Ručica za postavljanje visine | |
Izvedba podešavanja po visini | Plinska opruga | |
Podešavanje visine na području podnog klizača | 450 mm - 600 mm | |
Područje podešavanja visine s kotačićima | 490 mm - 640 mm | |
Nosivost | 160 kg | |
Boja materijala sjedala | crno | |
Vrsta proizvoda | Radna okretna stolica |
Broj artikla | 965384 | |
EAN / GTIN | 4016849591070 | |
Broj proizvođača | 9816-2571-701 |