Stupnjevana čeljust s prevlakom, za T-Rex / Centro Gripp pomična 125

Artikl br.: 361215 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti b 124,4 mm
Visina čeljusti h 26 mm
Visina h1 14 mm
Stuba s 5 mm
e 21 mm
Stezni raspon S3 9 − 67 / 9 − 162 mm
Stezni raspon S4 48 − 114 / − mm
Stezni raspon S5 100 − 183 / 102 − 256 mm
za tip 125
odgovaraju kodu boja T-Rex; Centro Gripp
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361215 125
EAN / GTIN 4250364401449
Broj proizvođača 6921884002041

Opis

Upotreba:

Za stezanje paralelnih predobrađenih obradaka.

Materijal:

Kaljeni čelik, stezne površine prevučene radi povećanja faktora trenja, povećana snaga stezanja najmanje za faktor 1,5 (tvrd. 80 HRC).

Odgovara:

Pomične čeljusti za T-Rex br. 361202 i Centro Grip 361180.