{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
za tip | 125 | |
Širina čeljusti b | 125,6 mm | |
Visina čeljusti h | 40,1 mm | |
Duljina čeljusti l | 12 mm | |
odgovaraju kodu boja | TC; LC; LC-GARANT; Titan; Basic; Titan 2; LCV125G; NC8 | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 360525 125 | |
Broj proizvođača | 6921884036000 |