{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj letvica | 10 par | |
širina | 3 mm | |
Visina | 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 28 mm; 30 mm; 33 mm; 35 mm; 36 mm; 37 mm | |
Duljina | 125 mm | |
odgovaraju kodu boja | TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan 2; Duo; Duo Plus; LCV125G | |
Vrsta proizvoda | Paralelne pločice |
Broj artikla | 366730 125 | |
EAN / GTIN | 2050001742476 |