Alat za skidanje omotača kabela s noževima za skidanje izolacije za podatkovne i upravljačke kabele 5,5-15 mm

Artikl br.: 728070 5,5-15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
200 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača PC traka
ukupna duljina 124 mm
za kabel ⌀ 5,5 mm - 15 mm
Prevlaka TiN
Vrsta proizvoda Noževi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 728070 5,5-15
EAN / GTIN 4011391301603
Broj proizvođača 30160

Opis

Izvedba:

Plastična drška šuplja, s čvrsto zalivenim noževima. Jednostavna upotreba. Noževi s oštricom prevučenom TiN-slojem za dulji vijek trajanja.
S noževima za kružni rez, rez po duljini, noževima za skidanje izolacije i uvlačivim sječivom.