Čeljust 20 mm za T-Rex /Centro Gripp pomična 125

Artikl br.: 361227 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip 125
Širina čeljusti b 96 mm
širina b1 20 mm
c 12 mm
c1 39 mm
Visina čeljusti h 50 mm
Visina h1 45 mm
visina h2 14 mm
Duljina čeljusti l 62 mm
l1 4 mm
Stezni raspon S1 9 − 75 / 19 − 172 mm
odgovaraju kodu boja T-Rex; Centro Gripp
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361227 125
EAN / GTIN 4250364400763
Broj proizvođača 6921884041041

Opis

Upotreba:

Stezne površine prevučene radi visoke otpornosti, povećana snaga najmanje za faktor 2
(tvrdoća 80 HRC).

Odgovara:

Pomične čeljusti za T-Rex br. 361202 i Centro Grip 361180.