Izvedba:
- Inovativna i patentirana monoblok konstrukcija za maksimalnu krutost i pouzdanost.
- Brzo povezivanje za električne priključke.
- Navojne čahure na svakom polu od čvrstog materijala.
- Otporne zahvaljujući monoblok konstrukciji i korištenju integriranih polnih ploča.
Prednost:
- Obrada bez vibracija štedi alate i strojeve.
- 5-osna obrada bez ometajućih kontura.
- Potpuna iskoristivost pokreta.
- Minimalno vrijeme opremanja.
- Neosjetljivo na nestanak struje.
- Brzo i precizno čeono paralelno glodanjen.
- Ravnomjerno stezanje na čitavoj površini.
- Niska visina ugradnje.
- Visoke sile držanja.
- Jednostavno i brzo pozicioniranje obradaka.
Upotreba:
Primjena u izradi kalupa i alata ili strojarstvu.
Opseg isporuke:
Uključujući kontrolni ST200FA s 5-pinskim utikačem za upravljanje magnetska stezna ploča-om.
Uključujući magnet za dizanje tereta Maxx 250.
Dodatni pribor:
Produžetak za polove br.
382010.
Napomena:
Garnitura za postavljanje radi upravljanja više elektro-permanentnih magnetnih steznih ploča isporučivo na upit!
Strujni kabel se isporučuje bez priključnog utikača. Mrežni priključak 400 V / 50 Hz.