ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Igla za označavanje 3 mm

Artikl br.: 358758 3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 1560MLN
L1 53,5 mm
L2 0,2 mm
Polumjer R1 1 mm
⌀ D1 3 mm
prikladno za 358752
Vrsta proizvoda Igle za graviranje i označavanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 358758 3
Broj proizvođača 550476

Opis

Izvedba:

Što je ekscentričnost veća L2, to je oznaka jača. Zlatna formula za čisti izgled natpisa: posmak (mm/min) × 10 = broj okretaja vretena (okretaja/min).