ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Čelična tročeljusna stezna glava konusni prihvat DIN 702-2

Artikl br.: 310650

Opis

Izvedba:

  • Ručno podesive stezne čeljusti sa zupčastim prstenom, sa središnjim stezanjem.
  • Tijelo od sivog lijeva ili čelika.
  • Ozubljeni prsten kovan, balansiran i kaljen.
  • Ozubljenja prstena i čeljusti su brušeni.
  • Visoka koncentričnost, prema DIN 6386, dio 1.

Upotreba:

Steznu glavu valja montirati izravno na glavu vretena bez prirubnice.
Za glave vretena DIN 55029 s Camlock vijkom.

Standard:

DIN 702-2.

Opseg isporuke:

1 garnitura = 3 kaljene unutarnje čeljusti, stupnjevane prema van i 1 garnitura = 3 kaljene vanjske čeljusti, stupnjevane prema unutra.
1 stezni ključ i odgovarajući pričvrsni vijci ili svornjaci, ovisno o steznoj glavi.

Dodatni pribor:

Zamjenske i dodatne čeljusti vidjeti pod br. 314000315200. Zaštita od odvojenih čestica vidi art. 312800.

Napomena:

DIN 702-2 odgovara staroj normi DIN 55027.
Za samocentrirajuće tročeljusne stezne glave vidjeti art. 313110313140.
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
    Vanjski ⌀ A / konus (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu