{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
za tip glave | 210 mm | |
Duljina D (L) | 84,3 mm | |
Širina B | 40 mm | |
Visina H | 49 mm | |
Razmak između provrta a | 28,7 mm | |
Razmak između provrta b | 19 mm | |
Širina utora D | 17 mm | |
Vrsta proizvoda | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem |
Broj artikla | 313470 210 | |
EAN / GTIN | 2050001929631 | |
Broj proizvođača | 0121102 |