{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Standard | DIN 702-2 | |
Veličina konusa | 6 | |
Vanjski ⌀ A | 250 mm | |
Prolaz E | 76 mm | |
Visine bez čeljusti H1 | 83 mm | |
visina s čeljustima H2 | 124 mm | |
Broj vijčanih svornjaka | 6 | |
Veličina vijčanih svornjaka | 5/8-18 | |
Četverokutni ključ K | 12 mm | |
Težina | 28,5 kg | |
maksimalan broj okretaja | 2.700 min-1 | |
Šifra boje za pribor | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom |
Broj artikla | 310670 250/6 |