{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Stezni ⌀ D1 | 10 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 60 mm | |
Vanjski ⌀ D | 24 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Produžetak ⌀ D3 | 30 mm | |
Duljina D (L) | 42 mm | |
Navoj M | M16 | |
maksimalni stezni moment | 80 Nm | |
Vrsta proizvoda | Adapter |
Broj artikla | 301397 M16X10 | |
EAN / GTIN | 4045197767394 |