Article no.: 303850

Termoskupljajuća stezna glava oblik AD BT 40 kratko

Brand: GARANT
Točnost rotacije ≤ 3
Oblik AD
Strategija rezanja HPC
Strategija rezanja HSC
Norma prihvata JIS B6339
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min<sup>-1</sup>
Izvedba BT-DC
Norma prihvata JIS B6339

All product information:

on request
In stock
33 pieces in stock
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
€ 135,15
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list Share product
Tuev Logo

Description

Izvedba:

  • Visokotemperaturni čelik.
  • Integrirano podešavanje duljine alata, put korekcije 10 mm.
  • Usklađeno sa stezanjem alata HSS i HM.
  • Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
  • S Balluffchip provrtom.

Prednost:

Iz dvostrukog kontakta konusa i vodoravne površine proizlazi stabilnije i preciznije stezanje:
  • Kvalitetnija površina
  • Dulji vijek trajanja alata
  • Nepromijenjeni dosjed u vretenu i u slučaju velikog broja okretaja
  • Bolja koncentričnost
BT prihvat s dvostrukim kontaktom moguće je ugraditi na standardno BT strojno vreteno – ili obrnuto. Ipak, prednosti dvostrukog kontakta očituju se samo u kombinaciji prihvata i vretena.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Standard:

Slično E-DIN 69882-8, oblik G.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760 − 308806,
Termotezni produžeci br. 302410 − 302417,
Termostezni uređaji br. 354210 − 354400.

Technical Data

Prihvat
BT 40 kratko
Norma prihvata
JIS B6339; JIS B6339
Oblik
AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja
G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije
≤ 3 µm
Strategija rezanja
HSC; HPC
Izvedba
BT-DC
Vrsta proizvoda
Termoskupljajuća stezna glava

Share this product

or copy this link

To shopping cart