{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Stezni ⌀ D1 | 12 mm | |
Prihvat | BT 30 kratko | |
Norma prihvata | JIS B6339; JIS B6339 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Izvedba | BT-DC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm | |
a | 1 mm | |
Vanjski ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |
Broj artikla | 303830 12 | |
EAN / GTIN | 4062406250638 |