• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Stezna glava za tešku obradu BT 40

Artikl br.: 302865
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
50 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblik: AD
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 5
  • Strategija rezanja: HPC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

  • Manje trenja zbog igličastog ležaja.
  • Zaštićeno antikorozivnim premazom.
  • Otporno na vodu i prašinu.
  • Vrlo velika sila stezanja povećava vijek trajanja i poboljšava kvalitetu površine.
  • Fleksibilno područje stezanja s pomoću steznih čahura.
  • Moment stezanja do 1000 Nm.

Izvedba - Slika:

Bočne površine s unutarnje strane učinkovito sprečavaju proklizavanje alata.
Velika radijalna krutost postignuta preciznom i konstantnom silom sprečava proklizavanje i jamči veliku preciznost obrade te dugi vijek trajanja alata.
T-utori upijaju ulje i masnoću te je time osiguran siguran prijenos zakretnog momenta.
Mekano i lagano pokretanje stezne matice.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom.

Opseg isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

C ključ br. 628400.
Povlačni vijak br. 308760308795.
Stezna čahura br. 309566309570.