ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Stezna glava za ER čahure oblik AD SK 50 A = 160

Artikl br.: 300620
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: AD
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Opis

Izvedba:

Vanjski i unutarnji konus brušeni. S otvorom za Balluff/RFID čip.
HOLEX −
stezna glava, balansirana (G6,3 / 15000 min−1, 300465 na G6,3 / 18000 min−1).

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 − oblik A i B.

Opseg isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 − 308806, ključ za polvačni vijak br. 308820308835, ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300, ER stezna čahura br. 308901309449, ER matica br. 309615 (za brtvene prstene), brtveni prsten br. 309625309645 (za br. 309615).