Article no.: 305438

Stezna glava za ER čahure HSK-A 63 A = 200

on request
In stock
28 pieces in stock
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
205,11 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Share product
Brand: GARANT
Norma prihvata ISO 12164-1
Norma prihvata DIN 69882-6
Norma prihvata DIN 69893
Oblik A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min<sup>-1</sup>
Točnost rotacije ≤ 3
Strategija rezanja HSC

Information

  • Norma prihvata ISO 12164-1
  • Norma prihvata DIN 69882-6
  • Norma prihvata DIN 69893
  • Oblik A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1

Description

Izvedba:

S Balluffchip provrtima.
  • Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
  • S prolaznom rupom (bez vijka za podešavanje).
  • Obrađene HSK funkcionalne površine.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u ER steznim čahurama prema DIN 6499 − oblik A i B.

Opseg isporuke:

Uključuje High-Speed steznu maticu s prevlakom.

Dodatni pribor:

Cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, ER stezna čahura br. 308881 − 309434, ER stezni ključ br. 309680 − 309740.

Share this product

or copy this link

To shopping cart