Article no.: 300783 2-6
Brand: GARANT
Strategija rezanja HSC
Točnost rotacije ≤ 5
Oblik AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min<sup>-1</sup>
Norma prihvata ISO 7388-1

All product information:

on request
In stock
29 pieces in stock
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
€ 198,28
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
2-6
Add to shopping list Share product
Tuev Logo

Description

Izvedba:

  • Brušeni vanjski i unutarnji konus.
  • Sve drške tvrdo tokarene.
  • S Balluffchip rupom.
  • Stezne čahure pritežu se putem steznog vijka odostraga s pomoću glave, nije potrebna stezna matica!

Prednost:

Izrazito tanka konstrukcija omogućuje obradu i na teško dostupnim komponentama, npr. za konstrukciju alata i kalupa.

Upotreba:

Za stezanje alata cilindričnom drškom prema DIN 6499.

Opseg isporuke:

Uključuje stezni vijak i ključ s poprečnom drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 − 308806,
ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835,
GARANT stezna čahura br. 309563,
ALBRECHT stezna čahura br. 309572 – 309573.

Technical Data

Stezni raspon 2 mm - 6 mm
Prihvat SK 40 A = 120
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 5 µm
Strategija rezanja HSC
⌀ D1 9,6 mm
⌀ D2 13 mm
Vanjski ⌀ D 27 mm
Balluffchip rupe yes
Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

Share this product

or copy this link

To shopping cart