Weldon stezna glava oblik ADB s rupama rashladnog kanala SK 30 kratka

Artikl br.: 300048
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
39 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 6359
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Provrt za rashladne kanale: s mogućnošću zaključavanja
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

GARANT −Sve drške tvrdo tokarene. Kvaliteta centriranja G 2,5 / 25000 min-1.
S otvorom za Balluff/RFID čip.
S rupama rashladnih kanala koje se mogu zatvoriti.

Upotreba:

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 − 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835.
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
    ⌀ stezanja D1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu