Article no.: 301105

Produžetak za glodaču glavu kratki

Brand: HOLEX
Točnost rotacije ≤ 3
Standard DIN 6357

All product information:

on request
In stock
16 pieces in stock
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
€ 87,34
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list Share product
Tuev Logo

Description

Izvedba:

Elementi za prijenos, provrt i kontaktne površine brušene na obodu.

Upotreba:

Za fleksibilno produživanje prihvata za glodače glave. Povoljna inačica za skupe postupke posebne obrade. 3 mogućnosti primjene: kratki (45 mm) ili dugi (70 mm) produžetak ili maksimalna kombinacija dvaju kratkih produžetaka (2×45 mm).

Opseg isporuke:

Uključuje odgovarajući pritezni vijak za glodalo.

Dodatni pribor:

Poseban ključ br. 309840,
zamjenski vijci br. 301107; 301108; 301111,
zamjenski vijak br. 301109 za prihvat 2 kratka produžetka (2×45 mm).

Technical Data

Standard
DIN 6357
Točnost rotacije
≤ 3 µm
Vrsta proizvoda
Usadnik glave noža-dodatna oprema

Share this product

or copy this link

To shopping cart