Stezna glava za ER čahure, mini / tanka oblik ADB SK 50 A = 100

Artikl br.: 300667
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
66 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Fino izbalansirana stezna matica za HSC. ER11 s centralnim provrtom. Drške tvrdo tokarene (za miran rad!).

Opseg isporuke:

Uključuje High-Speed ER mini matica br. 309650.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308881309434, ER stezni ključ br. 309740.