Article no.: 300642

HiRunER precizna stezna glava za ER čahure SK 40 A = 70

on request
In stock
24 pieces in stock
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
123,49 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Share product
Brand: GARANT
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min<sup>-1</sup>
Točnost rotacije ≤ 3
Strategija rezanja HSC
Strategija rezanja HPC

Information

  • Norma prihvata ISO 7388-1
  • Oblik ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije ≤ 3
  • Strategija rezanja HSC

Description

Izvedba:

Vanjski i unutarnji konus brušeni, za miran rad sve su drške čvrsto tokarene. Uključujući Balluffchip provrt, visokoučinkovitu steznu maticu do 25000 min-1.

Prednost:

  • Koncentričnost od 3 µm sa steznom čahurom od 2 µm, koncentričnost od 6 µm sa steznom čahurom od 5 µm.
  • Iznimna sila stezanja (do faktora 2 u usporedbi sa standardnom ER glavom).
  • Učinak smanjenja vibracija zbog 2-dijelne stezne matice (vel. 11M i 16M 1-dijelna).

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 - oblik A i B.

Opseg isporuke:

Uključuje preciznu steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806,
ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835,
ER čahure br. 308901 – 309434,
ER ključ br. 309748 – 309749,
ER čahura Fahrion br. 308901 − 309434.

Napomena:

  • Steže samo nazivni ⌀ do ⌀ drške tolerancije h 10.
  • Stezna matica ne u kombinaciji s brtvom.
  • Upotrebljavati u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.

Precizna glava sa steznim čahurama uvijek se treba koristiti u kombinaciji s preciznom steznom maticom br. 309617.

Share this product

or copy this link

To shopping cart