Izvedba:
- Vanjski i unutarnji konus su brušeni.
- Visoka preciznost rotacije sustava ≤10 µm.
- Do 40 % veća snaga stezanja, kod nazivnog ⌀.
Prednost:
- Dulji vijek trajanja, optimalna sigurnost procesa.
- Bolja kvaliteta (kvaliteta površine, strože tolerancije izrade).
- Niski troškovi proizvodnje.
Opseg isporuke:
ER glava s maticom (br.
300470 vel. 16, 25 odn. 32), ER stezni ključ (br.
613300 vel. 25 odn.
309680 vel. 32) i ER stezne čahure (br.
308901,
308941 odn.
308981):
ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 mm.
ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 i 16 mm.
ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 i 20 mm.
Uključujući plastični kovčeg.
Dodatni pribor: