Article no.: 301133

Držač za glodače glave konusni SK 40 A = 200

Brand: GARANT
Oblik A
Točnost rotacije ≤ 6
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 6,3 pri 8000 min<sup>-1</sup>
Strategija rezanja HPC
Standard DIN 6357
Vibracija prigušen
Norma prihvata ISO 7388-1

All product information:

on request
In stock
9 pieces in stock
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
€ 345,56
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list Share product
Tuev Logo

Description

Izvedba:

  • Konusna drška, elementi za prijenos i površine brušene na vijencu.
  • S Balluffchip provrtom.
  • Povećana površina nalijeganja na vijencu.
  • Izvedba s prigušenim vibracijama, prihvat s jezgrom za prigušenje vibracija.

Antivibracijska izvedba, prihvat s antivibracijskom jezgrom.

Prednost:

Znatno manja sklonost vibracijama! Znatno povećanje posmaka!

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodalo i nasadno glodalo.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, specijalni ključ br. 309840. Pritezni vijci za glodala s provrtom br. 309860; 309861.

Napomena:

Ostale veličine isporučive na upit.

Technical Data

Prihvat
SK 40 A = 200
Standard
DIN 6357
Norma prihvata
ISO 7388-1
Oblik
A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja
G 6,3 pri 8000 min-1
Točnost rotacije
≤ 6 µm
Strategija rezanja
HPC
Vibracija
prigušen
Vrsta proizvoda
Usadnik glave noža

Share this product

or copy this link

To shopping cart