Article no.: 301136
on request
In stock
17 pieces in stock
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
352,98 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Share product
Brand: GARANT
Standard DIN 6357
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 6,3 pri 8000 min<sup>-1</sup>
Točnost rotacije ≤ 6
Strategija rezanja HPC
Vibracija prigušeno

Information

  • Standard DIN 6357
  • Norma prihvata ISO 7388-1
  • Oblik A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 6,3 pri 8000 min-1
  • Točnost rotacije ≤ 6

Description

Izvedba:

  • Konusna drška, elementi za prijenos i površine brušene na vijencu.
  • S Balluffchip provrtom.
  • Povećana površina nalijeganja na vijencu.
  • Izvedba s prigušenim vibracijama, prihvat s jezgrom za prigušenje vibracija.

Antivibracijska izvedba, prihvat s antivibracijskom jezgrom.

Prednost:

Znatno smanjena sklonost vibracijama! Znatno povećavanje pomaka!

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodalo i nasadno glodalo.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, specijalni ključ br. 309840. Pritezni vijci za glodala s provrtom br. 309860; 309861.

Napomena:

Druge veličine dostupne na upit.

Share this product

or copy this link

To shopping cart