{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Tip | 6849PH | |
Udaljenost između rupa e | 57 mm | |
Udaljenost između rupa f | 57 mm | |
⌀ rupe d | 10,5 mm | |
Put podešavanja stezne kukice c | 28 mm - 93 mm | |
Visina stezanja h | 32 mm | |
Sila stezanja P (vlačna sila) | 27.000 N | |
Ukupna visina H | 146 mm | |
Ukupna duljina L | 250 mm | |
Vrsta proizvoda | Povlačna brza stega |
Broj artikla | 376840 5 | |
EAN / GTIN | 4020772093853 | |
Broj proizvođača | 93856 |