{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Tip | 6849PH | |
Udaljenost između rupa e | 45 mm | |
Udaljenost između rupa f | 45 mm | |
⌀ rupe d | 8,5 mm | |
Put podešavanja stezne kukice c | 24 mm - 90 mm | |
Visina stezanja h | 26 mm | |
Sila stezanja P (vlačna sila) | 15.000 N | |
Ukupna visina H | 122 mm | |
Ukupna duljina L | 198 mm | |
Vrsta proizvoda | Povlačna brza stega |
Broj artikla | 376840 4 | |
EAN / GTIN | 4020772093846 | |
Broj proizvođača | 93849 |